产品编号: 223316 GG

PNMG 1106XNEN-GH GG

品牌: KYOCERA

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有50件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
GG
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

10 刃五角转位刀片可提供经济稳定的切削加工。
GH - 坚固的切削刃。

提示:

应用参考值适用于 ae = 0.3×D。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
PNMG 1106XNEN-GH
型号
GG
类型
PR1525
刀具材料
硬质合金
平面切削刃
2 mm
每颗刀齿的进给 fz
0.3 mm
更换次数/切刃数量
10
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

灰铸铁(球墨铸铁)
K
180
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link