产品编号: 222826 ST1400

PNEU 1205 ANER-Wiper ST1400

品牌: Kyocera
刀具材料 HM
价格未定

PNEU 1205 ANER-Wiper ST1400

根据需求
货期2-3天
库存还有23件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ST1400

描述

技术说明:

WIPER 转位刀片,确保最佳的表面加工质量。每组刀片中只有 1 枚 Wiper 转位刀片。确保正确的安装!

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
PNEU 1205 ANER-Wiper
型号
ST1400
类型
PR1525
刀具材料
硬质合金
切边时的最大切割深度 ap max
6 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
6 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
140
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
150
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
140
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image