产品编号: 222817 GG

PNEU 1205 ANER-GL GG

品牌: Kyocera
刀具材料 HM
价格未定

PNEU 1205 ANER-GL GG

根据需求
货期2-3天
库存还有20件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询
GG

描述

技术说明:

经过研磨加工。明显提高表面加工质量。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
PNEU 1205 ANER-GL
型号
GG
类型
PR1210
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.06 − 0.25 mm
切边时的最大切割深度 ap max
6 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
6 mm

Application Table

Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
50
灰铸铁(球墨铸铁)
K
180
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image