产品编号: 225235

LOMU...08ER-SM PR1525

品牌: Kyocera
刀具材料 HM
价格未定

LOMU...08ER-SM PR1525

描述

技术说明:

带有 MEGACOAT 镀层的转位刀片,带有 4 条切刃 − 转位刀片两面均可使用。由于轴向前角最大可以达到 10°,因此,可以显著减小切削力。

提示:

应用参考值适用于 ae=0.3 x D。

技术参数

类型
PR1525
刀具材料
硬质合金

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
140
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
160
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
150
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image