产品编号: 221970 ST1400

LOGU 030310 ER-GM ST1400

品牌: KYOCERA

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有2,072件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
ST1400
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

双面转位刀片带 4 条刃边。该转位刀片的凸面切削刃可使切屑刃顺利地切入材料中。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / ap max = 1 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
LOGU 030310 ER-GM
型号
ST1400
角半径
1 mm
类型
PR1525
刀具材料
硬质合金
编程半径,针对 ap max
1.6 mm
每颗刀齿的进给 fz
0.2 mm - 1.5 mm
更换次数/切刃数量
4
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
100
湿,最大
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link