产品编号: 227538 ST1400

BDMT 170412 ER-JT ST1400

品牌: Kyocera
刀具材料 HM
价格未定

BDMT 170412 ER-JT ST1400

根据需求
货期2-3天
库存还有71件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ST1400

描述

提示:

应用参考值适用于 ae = 0.3×D。
ap = 9 mm 以内时精确保持 90°。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
BDMT 170412 ER-JT
型号
ST1400
类型
PR1225
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.09 − 0.22 mm
切边时的最大切割深度 ap max
9 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
140
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
180
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
180
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image