产品编号: 227680 GG

BDMT 170408 ER-N3 GG

品牌: Kyocera
刀具材料 HM
价格未定

BDMT 170408 ER-N3 GG

根据需求
货期2-3天
库存还有54件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
GG

描述

提示:

铣刀配有同等数量的 N3 和 N4 转位刀片。请留意刀柄上的装配提示信息。
应用参考值,适用于 ae = 0.3×D。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
BDMT 170408 ER-N3
型号
GG
类型
PR1210
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.09 − 0.2 mm
切边时的最大切割深度 ap max
15 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
15 mm

Application Table

灰铸铁(球墨铸铁)
K
180
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image