产品编号: 227560 INOX

BDMT 170404 ER-JS INOX

品牌: Kyocera
刀具材料 HM
价格未定

BDMT 170404 ER-JS INOX

根据需求
货期2-3天
库存还有79件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
INOX

描述

提示:

应用参考值适用于 ae = 0.3×D。
ap = 9 mm 以内时精确保持 90°。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
BDMT 170404 ER-JS
型号
不锈钢
类型
PR1535
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.09 − 0.13 mm
切边时的最大切割深度 ap max
15.7 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9 mm

Application Table

INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
160
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
160
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
50
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image