产品编号: 227527 ALU

BDGT 170408 FR-JA ALU

品牌: Kyocera
刀具材料 HM
价格未定

BDGT 170408 FR-JA ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有83件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ALU

描述

提示:

应用参考值适用于 ae = 0.3×D。
ap = 9 mm 以内时精确保持 90°。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
BDGT 170408 FR-JA
型号
类型
GW25
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.05 − 0.33 mm
切边时的最大切割深度 ap max
9 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9 mm

Application Table

铝,塑料
N
700
铝金属(短切屑)
N
500
铝金属含硅量 > 10%
N
250
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image