产品编号: 227650 40/2

90° 方肩铣刀 MECH17 40/2 mm

品牌: Kyocera
内冷式 真
铣削应用 方肩铣削
主偏角 κ 90
价格未定

90° 方肩铣刀 MECH17 40/2 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有3件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
40/2

描述

技术说明:

带凹槽的转位刀片能够降低切削力和振动。和同类产品相比,相较而言,在切削深度 ap 相同的情况下可增大切入宽度 ae

技术参数

系列
方肩铣刀
切刃直径 Dc
40 mm
柄类型
圆柱柄
主偏角 κ
90 degrees
内冷式
ISO 代码,转位刀片
BDMT 170408
有效切刃数量 Zeff
2
转位刀片安装数量
8
最大切割深度 ap max
59 mm
悬伸长度 L1
73 mm
总长度 L
160 mm
柄直径 DS h6
32 mm
配套适用的转位刀片
BD.. 1704
转位刀片螺栓
229709(T15;3.5 Nm)

备件和附件

    价格未定
    夹紧螺栓 Kyocera 产品编号: 229709
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有73件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image