产品编号: 220803

90° 方肩铣刀 5720VZ16 带有安装孔

品牌: Kennametal
铣削应用 斜面
铣削应用 圆形铣刀
铣削应用 方肩铣削
内冷式 真
主偏角 κ 90
价格未定

90° 方肩铣刀 5720VZ16 带有安装孔

描述

技术说明:

带有圆柱形刀柄的刀身在 30,000 rpm 的条件下,动平衡等级达到 G = 6.3。插套式铣刀和带有模块化接口的铣刀必须在高速加工前,和刀座一起进行动平衡调校。产品的结构允许夹持所有最大 re=6.0mm 的圆弧可转位刀片,无需调整支架或修正长度。

技术参数

柄类型
带有安装孔
主偏角 κ
90 degrees
铣削应用
圆形铣刀; 斜面; 方肩铣削
内冷式
loading spinner image
loading spinner image