产品编号: 222065 63/5SL

高进给铣刀 MFH Harrier 63/5SL mm

品牌: KYOCERA
切削加工策略 HPC
铣削应用 插铣
铣削应用 斜面
铣削应用 仿形铣刀
内冷式 是

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

描述:

大进给量铣刀 MFH Harrier 能够缩短加工时间,归功于大进给量和大切深。凸形切刃配合主偏角,能够减小切削力,同时最小化震动可能性。

应用:

可以提高端面铣削,开槽和加工深孔的作业效率。由于切削力小,因此,在深孔铣削过程中,大的悬伸长度完全不会造成任何问题。

技术参数

切刃直径 DC
63 mm
切刃数 Z
5
柄类型
带有安装孔
铣削应用
仿形铣刀; 插铣; 斜面
内冷式
切削加工策略
HPC
最大切割深度 ap max
2 mm
最大切割深度 ap max,针对 LD 槽型
5 mm
总长度 L
50 mm
安装孔直径
27 mm
可转位刀片尺寸
14
配套适用的转位刀片
SOMT..
转位刀片螺栓
229719(20IP;4.5 Nm)
主偏角 κ
90 °

Spare parts

Share this product

or copy this link