产品编号: 622555 3

套筒扳手套装,带双组分 Haptoprene 横柄,刀身长度 200 mm 3

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有5件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
3
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

符合人体工学的横柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面和耐抗冲击的塑料芯体。刀杆由铬钒特种合金制成。表面镀镍并镀铬。

内容:

各 1 件,编号 622550: 规格尺寸 8;10;13

技术参数

扳手数量
3
刀杆长度
200 mm
驱动型式
六角套筒扳手
产品类别
套筒扳手

Spare parts

Share this product

or copy this link