产品编号: 627216 9

六角弯头螺丝起子套装,BlackLaser 表面 包覆彩色塑料护套,Hex-Plus 9

品牌: Wera

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有2件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
9
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

弯头刀柄;球头能在倾斜最大 30° 的情况下使用。
铬钒钢,整体硬化(具有韧性),正六角形型面,表面镀铬。

内容:

各 1 把弯头螺丝起子: 1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10 mm
放置于: 塑料夹

技术参数

螺丝起子数量
9
驱动型式
六角螺丝起子
颜色代码
产品类别
螺丝起子

Share this product

or copy this link