产品编号: 614890

JOKER 6000 开口扳手/棘轮套头扳手,英制

品牌: Wera

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有19件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

模压锻造。套筒侧带有特别顺畅且稳定的细齿环棘轮(80 颗棘轮齿),操作角特别小,为 4.5°。
开口侧带有双重六角牙型和可以更换且经过淬硬加工的金属片,起到了固定的作用,并且可以被用作终端限位,一方面可以防止发生打滑,另一方面也允许较小的返回角。

材料:

铬钼钢,亚光镀铬。

技术参数

套环位置
0 °
齿数
80
跟进角度
4.5 °
制造方法
模锻
材料
铬钼钢
表面
亚光镀铬
可转换棘齿
产品类别
扳手

Share this product

or copy this link