产品编号: 614848

棘轮套头扳手“4 in 1”

品牌: HOLEX

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有126件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

两面均带有特别顺畅且稳定的套环棘轮 − 可以在右向和左向驱动之间进行切换。两头采用 2 种不同的扳手开口度。
特别小的跟进角,仅为 5°。

材料:

铬钒钢制成,亚光镀铬。

技术参数

齿数
72
跟进角度
5 °
材料
铬钒钢
表面
亚光/镀铬
可转换棘齿
产品类别
扳手

Share this product

or copy this link