产品编号: 669630 11

微电子行业用螺丝起子套装,配有布袋 11

品牌: Wera

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有51件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
11
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

符合人体工程学的多成分握柄,带有可以旋转的柄帽,快速循环区域,实现高效的螺纹接合作业,以及强力抓握部分带有快换夹头,可以安装 4 mm Halfmoon 批头(编号 669932 至 669936)或者 4 mm HIOS 批头。刀身采用高品质的工具钢。

内容:

螺丝起子支架: 1 件
一字头刀身,编号 669932: 各 1 件规格尺寸 1.5;2;3
十字头刀身,编号 669933: 各 1 件规格尺寸 00;0;1
六角刀身,编号 669934: 各 1 件规格尺寸 1.5;2
Torx® 刀身,编号 669935: 各 1 件规格尺寸 TX5;TX6

技术参数

部件数量
11
驱动型式
一字头螺丝起子; 十字头螺丝起子; 六角螺丝起子; 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
盖帽可转动

Spare parts

Share this product

or copy this link