产品编号: 676171

批头套装,带操作工具和扳手套筒 39 件套

品牌: Wera

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有4件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

实用的力配合紧凑型®批头组套和适合用手使用和用机器使用的操作工具。力配合型螺丝起子握柄,带有快装套筒,用于 1/4 英寸批头,带 C 6.3 和 E 6.3 柄部。

内容:

批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于十字头: 编号 675200,2 件,1/25;3 件,2/25;1 件,3/25
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于米字头: 编号 675380,1 件,1/25;3 件,2/25;1 件,3/25
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于一字头: 1 件,规格尺寸 1.0×5.5
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于内六角: 各 1 件,675240,规格尺寸 3;4;5;6;8
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于内 Torx®: 各 1 件,TX10;TX15;TX20;TX25;TX30;TX40
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于带销内 Torx®: 各 1 件,675350,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX30
套筒扳手 1/4 英寸,用于外六角: 各 1 件,规格尺寸 5.5;6;7;8;10;12;13
适配器: 1 件,1/4 英寸内四方 – 1/4 英寸批头座
连接杆“Rapidaptor”: 1 件,编号 675020,规格尺寸 6.3K
螺丝起子支架: 1 件
批头棘轮,1/4 英寸: 1 件,编号 676645

技术参数

驱动型式
十字头螺丝起子; 米字头螺丝起子; 一字头螺丝起子; 六角螺丝起子; 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓; 螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓; 六角套筒扳手
操作工具
批头棘轮,1/4 英寸; 螺丝起子支架

Spare parts

Share this product

or copy this link