产品编号: 659932

多值

品牌: wiha
批头座 F6.3
批头座 D6.3

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有24件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

材料:

铬钒钢制成,亚光镀铬。镀铬刀头具有最高的稳定性。

适合于:

扭力螺丝起子,编号 659930 至规格尺寸 700,编号 659935 和 659945。

技术参数

批头座
D 6,3; F 6.3
总长度
162 mm
使用长度
50 mm
产品类别
一字套筒旋具头

Share this product

or copy this link