产品编号: 692500

X-ABS 工具箱,带底部托盘、2 个工具面板和 TSA 锁

品牌: PARAT®
材料 X-ABS
箱子承重量 30
工具存放方式 插槽
工具箱特性 适于航空运输

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有3件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

X-ABS 的抗冲击强度特别高,而且不易断裂,因而适合空运。表面纹理能够耐抗刮划,具有防滑的效果(橡胶包套效应)且极好地保护表面。双铝合金框架中内置圆筒销子锁、用于锁扣箱盖的合页和底脚滑条。
 
1 个带有盖板的底槽,可以进行分隔,高度 58 mm。
内部装备:
1 块工具板,带有 25 个插袋和 1 个 400 mm 夹袋,1 块工具板,带有 10 个插袋,1 个盖板,带有 15 个插袋和 1 个 400 mm 夹袋以及 1 个文件袋,带有 2 个名片袋和 2 个笔夹。
TSA 锁:前往美国时,美国的安全部门“运输安全管理局(TSA)”可以使用一把通用钥匙打开该锁进行检查,然后再重新上锁。由此可避免检查时暴力开箱(将锁破坏)。

提示:

若需配有其它锁型的工具箱,请垂询。

技术参数

材料
X-ABS
工具存放方式
插槽
箱子承重量
30 kg
工具箱特性
适于航空运输
内部尺寸,长度
460 mm
内部尺寸,宽度
190 mm
内部尺寸,高度
310 mm
容积
27 l
重量
5.1 kg

Spare parts

Share this product

or copy this link