产品编号: 690700

工具箱,超长型

品牌: PARAT®
工具存放方式 插槽

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

采用工业皮革的工具箱,边沿通过塑料角件进行了加固。底面用滑条起到保护作用。正面壁板和背壁板带有 20 个固定式工具套环和 8 个缝制的工具插套。顶盖上带有固定套环,可以放置一把水准仪(600 mm)。2 把钥匙锁和一根环绕皮带。

技术参数

工具存放方式
插槽
内部尺寸,长度
635 mm
内部尺寸,宽度
185 mm
内部尺寸,高度
270 mm
重量
2.5 kg

Spare parts

Share this product

or copy this link