产品编号: 693335

塑料系统工具箱 L-BOXX®,带有夹层

工具箱特性 可堆叠
材料 ABS

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有4件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

采用抗冲击和撞击的 ABS 塑料,可以完全耐抗喷溅水。稳定的卡扣机构,可以实现箱体之间方便且快速的连接和分离,继而可以将多个塑料标准箱结合成一体进行运输,最大重量 40 kg。符合人体工程学的握柄和额外的握柄槽,提高了抓握的舒适性。顶盖最高承重量 100 kg,箱体承重量最多 25 kg。

技术参数

材料
ABS
工具箱特性
可堆叠
产品类别
工具运输系统

Share this product

or copy this link