产品编号: 693455 5/530

“Extra”钢板工具箱 5/530

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有2件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
5/530
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

This article is also availabe in a set

描述

技术说明:

可用挂锁锁紧(编号 085830 及以下)。通过连续的铰接杆固定顶盖板。
极其坚固的结构,部分是由 0.9 mm 钢板制成。

涂层:

橙色工具箱和煤灰色握柄,粉末涂装。

技术参数

外部尺寸,长度
530 mm
外部尺寸,宽度
200 mm
外部尺寸,高度
200 mm
规格
5 件套
重量
6.3 kg
产品类别
工具运输系统

Spare parts

Share this product

or copy this link