产品编号: 680520

电工用工具箱 XL 80 件套

品牌: wiha
IP 保护等级 IP 67

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有17件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

功能:

IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。

应用:

全面的电工工具套装,配有抗冲击的聚丙烯工具箱,附肩部背带。

供货范围:

VDE 套筒式扳手螺丝起子: 各 1 件,规格尺寸 5.5;7;8;10 mm
VDE 一字头螺丝起子: 各 1 件,规格尺寸 3.5;4;5.5;6.5
VDE 螺丝起子,十字: 各 1 件规格尺寸 1;2
VDE 螺丝起子,米字: 各 1 件规格尺寸 1;2
VDE-PlusMinus 双头螺丝起子,十字和一字: 各 1 件规格尺寸 1;2
VDE-PlusMinus 螺丝起子,米字和一字: 各 1 件规格尺寸 1;2
测电笔,最高 250 V: 1 件,规格尺寸 3
VDE LiftUp 可换头螺丝起子,混装,一字;十字;米字批头: 7 件套
VDE TriCut 安装钳: 1 件
VDE BiCut 绝缘高性能斜口钳: 1 件
VDE 组合钳: 1 件,规格尺寸 180 mm
VDE 斜口钳: 1 件,规格尺寸 180 mm
VDE 直头尖嘴钳: 1 件,规格尺寸 200 mm
VDE 弯头尖嘴钳: 1 件,规格尺寸 200 mm
VDE 水泵钳: 1 件,规格尺寸 250 mm
电压测试仪 230 – 1000 V AC: 1 件
自动剥线钳: 1 件,规格尺寸 0.2 – 6.0 mm²
压接钳,用于芯端套管: 1 件,规格尺寸 0.14 – 14 mm²
电缆剥皮刀: 1 件,规格尺寸 4 – 28 mm
精密机械用斜口钳: 1 件,规格尺寸 125 mm
批头套件,混装,一字;十字;米字;Torx®: 1 件,31 件套
六角球头-弯头螺丝起子套装: 9 件套(规格尺寸 1.5 – 10 mm)
一字头螺丝起子: 1 件,规格尺寸 12
开关柜钥匙: 1 件
塑料折尺: 1 件
水平仪,ABS 塑料: 1 件,规格尺寸 200 mm

提示:

交付时没有内容物。

技术参数

IP 保护等级
IP 67
长度
510 mm
宽度
419 mm
高度
215 mm
部件数量
80

Share this product

or copy this link