产品编号: 680370

保养工具套装, 35 件套

品牌: Wera

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有3件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

紧凑型工具套装,包括用于室内和室外保养工作的最重要的工具。

内容:

Kraftform 手柄,VDE 绝缘: 1 件,编号 667411,规格尺寸 1
一字螺丝起子批头,VDE 绝缘: 各 1 件,规格尺寸 0.4;0.6;0.8;1.0 mm
十字螺丝起子批头,VDE 绝缘: 各 1 件,规格尺寸 1;2
米字螺丝起子批头,VDE 绝缘: 各 1 件,规格尺寸 1;2
Torx® 螺丝起子批头,VDE 绝缘: 各 1 件,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25
Pozidriv-BITS C 6,3: 各 1 件,编号 675320,规格尺寸 1/25;2/25
六角批头 C 6.3: 各 1 件,编号 675240,规格尺寸 3;4;5;6
Torx® 批头 C 6.3: 1 件,编号 675340,规格尺寸 TX25
带有磁铁的 1/4 英寸批头座: 1 件
1/4 英寸的 6 角套筒扳手批头: 各 1 件,规格尺寸 5.5;6;7;8;10;11;12;13 mm
1/4 英寸的加长杆: 1 件,规格尺寸 75 mm
1/4 英寸的连接柄: 1 件
1/4 英寸的细齿棘轮“Zyklop Speed”: 1 件,编号 632390
螺钉夹爪: 1 件,编号 666425,规格尺寸 2
测电笔: 1 件,编号 665030,规格尺寸 3
双头开口扳手“Joker”: 1 件,规格尺寸 10x13 mm

提示:

装在折叠布袋中供货。

技术参数

部件数量
35

Spare parts

Share this product

or copy this link