产品编号: 633020

Haptoprene® 横柄,1/4 英寸

品牌: GARANT
方形驱动插口 1/4

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有70件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
符合人体工学的横柄,带有易于抓握的 Haptoprene® 表面和耐抗冲击的塑料芯体。刀杆由铬钒特种合金制成。表面镀镍并镀铬。

标准:

坚固的全钢棘轮扳手,更短更细的造型设计。特别适合在狭小空间使用。带有人机工程手柄贴合手指。扳手弯折 15°。

适合于:

手动操作。

技术参数

方形驱动插口
1/4 in
总长度
160 mm
产品类别
套筒扳手

Share this product

or copy this link