产品编号: 634120

3/8 英寸方头套筒扳手套装 29 件套

品牌: Wera

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有25件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

传动 / 连接件符合 DIN 3122 / 3123 标准;
扳手套筒符合 DIN 3124 标准。
内四方 / 外四方符合 DIN 3120 标准。

应用:

适用于螺纹 M5 − M12 的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M4 − M10 的内六角螺栓。
适用于十字头和米字头螺栓,带螺纹 M2 − M6 和适用于内 Torx® 螺栓,带螺纹 M3.5 − M8。

材料:

铬钼钢,亚光镀铬。

供货范围:

六角套筒头组: 9 件
规格尺寸 8;10;12;13;15;16;17;18;19 mm
六角批头: 5 件,编号 675240,规格尺寸 3;4;5;6;8
批头,用于十字: 3 件,编号 675310,规格尺寸 1/25;2/25;3/25
米字头批头: 2 件,编号 675320,规格尺寸 1/25;2/25
批头,用于 Torx®: 6 件,编号 675340,规格尺寸 TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40
带有快速旋套的加长杆: 1 件 200 mm
Wobble 加长杆: 1 件 76 mm
带有快换夹头的连接件: 1 件,3/8 英寸内四方 – 1/4 英寸六角批头座
棘轮(规格尺寸 P): 1 件,编号 635290,带有插套四方
棘轮(规格尺寸 S): 1 件,编号 635295,带有切换棘轮
放置于: 带有魔术搭扣的折叠布袋

技术参数

包装
折叠布袋,魔术搭扣
长度
262 mm
宽度
120 mm
高度
57 mm
产品类别
套筒扳手

Share this product

or copy this link