产品编号: 630370

1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 38 件套

品牌: FACOM
扳手开口度范围,六角套筒扳手 5.5-14
扳手开口度范围,六角扳手 3-7
方形驱动插口 1/4

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有3件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

传动 / 连接件符合 DIN 3122 / 3123 标准;扳手套筒符合 DIN 3124 标准。内四方 / 外四方符合 DIN 3120 标准。

应用:

适用于螺纹 M3 − M8 的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M4 − M8 的内六角螺栓。
适用于螺纹 M2 − M6 的米字槽和十字槽螺栓、螺纹 M3 − M5 的一字槽螺栓,适用于螺纹 M3 − M8 的内 Torx®。

供货范围:

套筒扳手套筒,适用于外六角: 10 件,规格尺寸 5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 mm
批头,C 6.3,适用于内六角: 5 件,规格尺寸 3;4;5;6;7 mm
批头,C 6.3,用于带销内 TORX®: 7 件,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40
批头,C 6.3,用于十字头: 3 件,规格尺寸 1;2;3
批头,C 6.3,用于米字头: 3 件,规格尺寸 1;2;3
批头,C 6.3,适用于一字头: 3 件,规格尺寸 4.5×0.6;6.5×1.2;8×1.2 mm
起子头固定头: 1 件,1/4 英寸四方头 – 批头座 1/4 英寸
连接杆: 1 件钻头柄 E 6.3 − 四方 1/4 英寸
插拔式螺丝刀: 1 件
加长杆: 2 件,规格尺寸 55;100 mm
万向接头: 1 件
棘轮扳手: 1 件
放置于: 塑料盒

技术参数

部件数量
38
方形驱动插口
1/4 in
扳手开口度范围,六角套筒扳手
5.5-14 mm
扳手开口度范围,六角扳手
3-7 mm
包装
塑料盒
长度
152 mm
宽度
92 mm
高度
48 mm
驱动型式
6 角套筒; 六角; 螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓; 十字头螺丝起子; 米字; 一字
产品类别
套筒扳手

Share this product

or copy this link