产品编号: 637716 6

1/2″ 套筒扳手套装 - 四方头 21 件套 6

品牌: FACOM
扳手开口度范围,六角套筒扳手 8-32
方形驱动插口 1/2

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有19件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
6
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
防尘的伸缩式可逆棘轮。可分 8 级抽出 264 – 397 mm 长度。

应用:

适用于带螺纹 M5 – M32 的外六角螺栓/螺母。

供货范围:

六角套筒头组: 17 件,规格尺寸 8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24;27;30;32 mm
角度加长件: 1 件,8°;130 mm
加长件: 1 件,250 mm
万向接头: 1 件
棘轮扳手: 1 件
放置于: 带固定功能的塑料工具箱

技术参数

部件数量
21
方形驱动插口
1/2 in
扳手开口度范围,六角套筒扳手
8-32 mm
包装
塑料工具箱,带有工具架 / 搁槽
长度
340 mm
宽度
180 mm
高度
58 mm
驱动型式
六角套筒扳手
扳手开口度尺寸
公制
产品类别
套筒扳手

Share this product

or copy this link