产品编号: 639506

螺丝起子批头套装,带 TiN 涂层,适用于 Torx®, 1/2 英寸的方头 9 件套

品牌: HAZET®
方形驱动插口 1/2

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有2件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;
套筒扳手套筒,
符合 DIN 3124 标准要求。
内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
TiN 涂层刀片具有极高的粘附度和耐磨性。具有优化的防锈性。

应用:

适用于带螺纹的内 Torx® 螺栓 M4 − M14。

材料:

刀身采用铬钒钢,防脱落镀铬。刀身由特种钢制成,带 TiN 涂层。

供货范围:

螺丝起子批头: 9 件,规格尺寸 TX20;TX25;TX27;TX30;TX40;TX45;TX50;TX55;TX60
放置于: 带安装功能的 Smartcase

技术参数

部件数量
9
方形驱动插口
1/2 in
长度
185 mm
宽度
153 mm
高度
52 mm
驱动型式
六角螺丝起子; 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓

Share this product

or copy this link