产品编号: 630031

适用于 Torx® 1/4;3/8;1/2 英寸方头的套筒扳手套装 35 件套

品牌: Stahlwille
方形驱动插口 1/4
方形驱动插口 3/8
方形驱动插口 1/2
价格未定

适用于 Torx® 1/4;3/8;1/2 英寸方头的套筒扳手套装 35 件套

根据需求
货期2-3天
库存还有10件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。

应用:

用于外 Torx® gs_profil_torx-einsatz M3 − M20。用于内 Torx® gs_profil_torx M2.5 − M14。
用于内 Torx® gs_profil_torx-loch M3 − M8(带锁销)。包括 Torx® 螺栓量规。

材料:

铬合金钢制成,镀铬。

供货内容:

适用于 Torx® 的 1/4 英寸套筒扳手批头: 3 件,编号 631500,规格尺寸 E4;E5;E6
适用于 Torx® 的 3/8 英寸套筒扳手批头: 4 件,编号 637450,规格尺寸 E7;E8;E10;E12
适用于 Torx® 的 1/2 英寸套筒扳手批头: 6 件,编号 642700,规格尺寸 E11;E14;E16;E18;E20;E24
适用于 Torx® 的 1/4 英寸螺丝起子批头: 2 件,编号 631801,规格尺寸 TX8;TX9
适用于 Torx® 的 3/8 英寸螺丝起子批头: 5 件,编号 637560,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX27
适用于 Torx® 的 1/2 英寸螺丝起子批头: 6 件,编号 643650,规格尺寸 TX30;TX40;TX45;TX50;TX55;TX60
带有 Torx® 中心孔的起子头: 7 件,类似于编号 675350 规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40
起子头转接头: 1 件,类似于编号 676800,规格尺寸 8/4
放置于: ABS 塑料盒

技术参数

部件数量
35
方形驱动插口
1/4 inch; 3/8 inch; 1/2 inch
包装
ABS 塑料盒
长度
413 mm
宽度
230 mm
高度
57 mm
驱动型式
套筒扳手,用于 TORX® 螺栓; 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓; 螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
loading spinner image
loading spinner image