产品编号: 731260 315

棘轮电缆剪,用于钢丝铠装电缆(SWA 电缆) VDE 绝缘 315 mm

品牌: KNIPEX®
防静电/绝缘 VDE 1000 V

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有19件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
315
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

切刃的刃边经过精密研磨和感应淬硬加工。
绝缘,最高电压 1000 V,满足 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。

应用:

用于剪切钢丝铠装电缆(SWA 电缆),适合单手以及双手操作。适用于狭窄的工作环境。

材料:

特殊品质的工具钢,经过锻造和油淬加工。

特殊附件:

备用回转式刀片编号 731251。

提示:

不适合剪切钢芯铝铰线和钢丝绳。

技术参数

剪切能力
380 mm²
可以切割的最大直径
45 mm
总长度
315 mm
标准
DIN EN 60900 / VDE 0682-201
握柄
多成分套膜
材料
特殊品质的特种工具钢,锻造,油淬硬化
棘轮功能

Spare parts

Share this product

or copy this link