产品编号: 729960 MK9SST

自动电缆扎带钳 用于不锈钢电缆扎带 MK9SST

品牌: HellermannTyton

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有2件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
MK9SST
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

应用:

按设定拉紧并且齐平地剪切电缆束带,一步完成。拉力可以进行调节。可以干净的剪断电缆束,不会留下任何尖锐飞边。剪下的电缆束末梢会被固定住,不会掉落。
用于不锈钢电缆束带。

特殊附件:

电缆扎带,编号 083710。
备用刀片,编号 729961。

技术参数

适用的电缆扎带最大宽度
16 mm
适用的电缆扎带最大厚度
0.5 mm
重量
600 g
产品类别
扎带枪KR6/8

Spare parts

Share this product

or copy this link