产品编号: 728043 6-25

电缆剥皮工具 6-25 mm

品牌: HOLEX

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有2件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
6-25
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

可以旋转的刀片,可以进行圆形切割,纵向切割以及螺旋切割。切割深度可以设置。棱形的电缆托架能够自动匹配对应的电缆 ⌀。托箍上带有刀刃,用于破开切割好的绝缘层。通过圆形旋转和纵向牵拉,就可以完成电缆绝缘层的切割。

优点:

剥离绝缘层,并且可以在电缆的任意部位进行。非常坚固的设计。

技术参数

总长度
150 mm
电缆直径
6 mm - 25 mm

Spare parts

Share this product

or copy this link