产品编号: 729468 PZ10HEX

压接钳,用于套管端子 PZ10HEX

品牌: Weidmüller

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有2件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
PZ10HEX
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

钢质嵌体,曲杆传动。可以精确地达到所定义的压接力,归功于内置的强制锁止机构。
彻底实现了平行压接,压接钳爪的动作实现了同步。
符合 DIN 标准的六角形压接设计 = 节省空间。压接头形状符合 DIN 46228 标准要求。

技术参数

总长度
195 mm
导线横截面
0.14 mm² - 10 mm²
产品类别
压接钳

Share this product

or copy this link