Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Highest delivery accuracy
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menu
产品编号: 701800

钒钢组合钳,镀铬 VDE 绝缘

品牌: Knipex
电绝缘 VDE 1000 V

钒钢组合钳,镀铬 VDE 绝缘

货期2-3天
更多类别 夹钳
更多 Knipex

描述

技术说明:

铬钒钢制成。钳口带有锯齿。切割刃经过额外的感应淬火加工(约 64 HRC),因而同样适合切割钢琴丝。满足 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准的绝缘要求。
钳体镀铬,手柄带有多成分套膜。

标准:

DIN ISO 5746

Technical Data

表面
镀铬 
电绝缘
VDE 1000 V 
材料
铬钒钢 
握柄
多成分套膜 
标准
DIN ISO 5746 ; DIN EN 60900 / VDE 0682-201 
防爆
否