Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Highest delivery accuracy
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menu
产品编号: 700142 4

精密卡簧钳套装,4 件套 用于外圈 4

品牌: GARANT
卡簧钳的应用 外圈,直头

精密卡簧钳套装,4 件套 用于外圈 4

货期2-3天
4
更多类别 夹钳
更多 GARANT

描述

技术说明:

手柄和铰链件锻压加工而成,尖端采用特种钢,加工特别精细,压接在钳体中。钳体经过黑色抗蚀磷化处理,头部抛光,手柄带有塑料套膜。
活节部分内置开口弹簧。

优点:

嵌入的钳尖在连续使用条件下可以承受高负荷,和螺纹接合的钳尖相比,使用寿命可以最多延长 10 倍。

标准:

DIN 5254 A − 用于外卡簧。

供货范围:

各 1 把卡簧钳编号 719870,规格尺寸 A0 − A1 − A2 − A3。

Technical Data

卡簧钳的应用
外圈,直头 
标准
DIN 5254 A 
最大总长度
140;140;185;230 mm
卡簧钳的应用
外圈,直头 
适用的外部卡簧直径
3 – 10;10 – 25;19 – 60;40 – 100 mm
尖端直径
0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
钳子数量

备件和附件

  • 精密卡簧钳 A0 GARANT 产品编号  719870 A0
    货期2-3天
  • 精密卡簧钳 A3 GARANT 产品编号  719870 A3
    货期2-3天
  • 精密卡簧钳 A1 GARANT 产品编号  719870 A1
    货期2-3天
  • 精密卡簧钳 A2 GARANT 产品编号  719870 A2
    货期2-3天