Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Highest delivery accuracy
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menu
产品编号: 700160 4

电工钳套组 4 件套 4

切刃倒角 无刀身

电工钳套组 4 件套 4

货期2-3天
4
更多类别 夹钳

描述

技术说明:

卡爪经过精密冲压,钳子的两个部分通过精细的钻孔和打磨的平面准确的组装在一起。剪钳卡爪偏置,具有轻微的剪切功能。带有回动弹簧和符合人体工学设计的手柄,用于安全和舒适的手动操作。

材料:

由碳钢制成(C70),精密模压成型且经热处理,带不反光的磷化层。

Supplied with table use:

1 把电子行业用斜口钳,编号 726680(窄头 − 9.5 mm): 130 mm
1 把电子行业用斜口钳,编号 726700(标准头 − 13.5 mm): 130 mm
1 个电子平头钳,编号 727140: 135 mm
1 个电子尖嘴钳,编号 727160: 145 mm

Technical Data

切刃倒角
无刀身 
钳子数量

备件和附件