Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Highest delivery accuracy
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menu
产品编号: 705740 250

水泵钳 Alligator® VDE 手柄护套 250 mm

品牌: Knipex
电绝缘 VDE 1000 V

水泵钳 Alligator® VDE 手柄护套 250 mm

货期2-3天
250
更多类别 夹钳
更多 Knipex

描述

技术说明:

插套式的活节头(= 双重导引)以及可以避免挤压伤害的防夹保护。经过感应淬火加工。开槽且带有锯齿的钳口,能够在管道和螺帽上起到自锁效果。多档定位调节机构。满足 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准的绝缘要求。
钳体镀铬,柄部采用多成分套膜实现了绝缘。

标准:

DIN ISO 8976

材料:

铬钒钢制成,落锤锻造。

Technical Data

电绝缘
VDE 1000 V 
表面
镀铬 
材料
铬钒钢,落锤锻造 
防爆
否 
自动夹紧
是 
握柄
多成分套膜 
标准
DIN ISO 8976 ; DIN ISO 8976 ; DIN EN 60900 / VDE 0682-201 
夹紧保护
是 
卡止件精调方案
否 
管件的夹持能力
2 Zoll
总长度
250 mm
六角扳手夹紧开口度
46 mm