Homepage 抓取、切割和冲击工具 夹钳 尖嘴组合钳,镀铬,带手柄套 mm 145 mm 产品编号: 701650 145 尖嘴组合钳,镀铬,带手柄套 mm 145 mm 品牌: Knipex 所有产品信息: Technical Data PDF目录页 Safety Data Sheet Please enter all required fields. 尖嘴组合钳,镀铬,带手柄套 mm 145 mm 货期2-3天 145 规格… 145 添加到购物车 请选择规格 添加到常用订单模板 请选择规格 我们配送 Certified delivery quality and customer satisfaction. Minimum capital commitment thanks to the highest delivery capability. 更多类别 夹钳 更多 Knipex 描述 技术说明: 夹持面带有专用三点式轮廓,保证可靠夹紧扁平零件。得益于高传动比传力活节,切割变得十分轻松。手柄区域内铣削的凹槽能够可靠固定和拉拔小工件,例如钉子、销钉和螺栓。在难以触及的工作位置上操作方便。修长的头部形状配合以尖头收尾的钳口。 标准: DIN ISO 5746。 材料: 特殊工具钢。 Technical Data 表面 镀铬 材料 特种工具钢 握柄 多成分套膜 标准 DIN ISO 5746 ; DIN EN 60900 / VDE 0682-201 防爆 否 切割能力,硬钢丝最大直径 2 mm 切割能力,中等硬度钢丝最大直径 3 mm