Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Highest delivery accuracy
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menu
产品编号: 702400 180

夹钳,塑料材质 整体绝缘,符合 VDE 标准 180 mm

品牌: Knipex
电绝缘 VDE 1000 V

夹钳,塑料材质 整体绝缘,符合 VDE 标准 180 mm

货期详询
180
更多类别 夹钳
更多 Knipex

描述

技术说明:

钳体采用玻璃纤维增强塑料,手柄部分带有软质塑料区域,从而确保了可靠的抓握。整体绝缘,因而降低了短路的风险。用于在带电条件下作业,最高可以耐抗 1000 V 电压,符合 DIN EN 60900 标准要求。

应用:

用于电表的安装和封锁。

Technical Data

标准
DIN EN 60900 
电绝缘
VDE 1000 V 
绝缘至
AC 1000 V; DC 1500 V
整体绝缘
是 
握柄
带软塑料区 
钳子材料
玻璃纤维增强塑料 
总长度
180 mm