产品编号: 708901

大力钳 PLUS 带有可以调节的底爪

品牌: FACOM

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有115件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

操作使用方便且安全可靠。通过底部握柄上的松脱开关,可以轻松且快速地打开大力钳的钳口。夹紧范围广,夹紧深度大,5 档快速调节功能以及额外的精细调节功能。底爪下凹,用来夹紧 U 型件,弯角件,管件等等。带有锯齿的卡爪和特别稳定的弹簧钢钳体。钳子整体镀镍。

应用:

可以可靠地夹紧型件,扁材和管件。夹紧力可调至最大 10,000 N。

材料:

卡爪铬钼钒钢制成,落锤锻造。

技术参数

产品类别
夹管钳

Share this product

or copy this link