Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Highest delivery accuracy
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menu
产品编号: 700135 4

卡簧钳套装,4 件套 用于内圈 4

品牌: HOLEX
卡簧钳的应用 直头内圈

卡簧钳套装,4 件套 用于内圈 4

货期2-3天
4
更多类别 夹钳
更多 HOLEX

描述

技术说明:

整体热模锻压加工,手柄带有塑料覆层。

标准:

DIN 5256 C − 直卡爪,用于内部卡簧。

供货范围:

各 1 把卡簧钳,编号 719805 规格尺寸 J1 − J2 − J3 − J4。

Technical Data

卡簧钳的应用
直头内圈 
标准
DIN 5256 C 
适用的内部卡簧直径
12 – 25;19 – 60;40 – 100;85 – 140 mm
最大总长度
135;180;225;320 mm
卡簧钳的应用
内圈,直头 
尖端直径
1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm
钳子数量

备件和附件

  • 卡簧钳 J2 HOLEX 产品编号  719805 J2
    货期2-3天
  • 卡簧钳 J3 HOLEX 产品编号  719805 J3
    货期2-3天
  • 卡簧钳 J4 HOLEX 产品编号  719805 J4
    货期2-3天
  • 卡簧钳 J1 HOLEX 产品编号  719805 J1
    货期2-3天