产品编号: 729451 16

压接钳,用于芯端套管 16 mm2

品牌: RENNSTEIG

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有420件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
16
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

钢质嵌体,曲杆传动。可以精确地达到所定义的压接力,归功于内置的强制锁止机构。
钳体镀铬,钳爪经磨光处理。

技术参数

总长度
180 mm
导线横截面
0.08 mm² - 16 mm²
标准
DIN 46228
表面
镀铬
产品类别
压接钳

Share this product

or copy this link