产品编号: 675240 3

适用于六角头的批头,1/4 英寸 Hex Plus 牙型 3 mm

品牌: Wera

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有5件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

This article is also availabe in a set

描述

技术说明:

可以安装在手动工具上,或者安装在带有对应六角批头座的电动工具上,或者安装在连接杆,编号 675000 − 675050 上。
标准结构,高强度。

应用:

适用于内六角螺栓 DIN 7426 或 DIN ISO 2351-3。

标准:

DIN 3126 C 6.3(1/4 英寸)。

材料:

铬钒特种合金钢,高强度。

技术参数

六角
3 mm
总长度
25 mm
驱动型式
六角螺丝起子
批头六角柄
C 6,3

Share this product

or copy this link