产品编号: 637629 5

3/8 英寸 六角螺丝起子批头 5 mm

品牌: GARANT
方形驱动插口 3/8

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

This article is also availabe in a set

描述

技术说明:

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
刀身由高合金特种钢制成,光面。

标准:

DIN 7422

材料:

铬钒钢,镀铬。

提示:

我们的在线商店还提供其他英寸规格的 GARANT 和 HOLEX 6 角螺丝起子批头(GARANT:编号 637632;HOLEX:编号 637622)。

技术参数

六角
5 mm
方形驱动插口
3/8 in
驱动侧直径
19 mm
长度
46 mm
驱动型式
六角螺丝起子
产品类别
套筒扳手插件

Share this product

or copy this link