产品编号: 637560 TX40

螺丝起子批头,3/8 英寸,适用于 Torx® 短型 TX40

品牌: Stahlwille®
方形驱动插口 3/8

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有10件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

This article is also availabe in a set

描述

技术说明:

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
经特殊锻造工艺处理,材料具有理想的纤维方向。经过油浴淬火硬化处理,无张力,不变形,具有精密的配合性能。具有光整的表面。
刀身由高合金特种钢制成,光面。

标准:

DIN 7422

材料:

铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。

技术参数

Torx 星形轮廓
TX40
方形驱动插口
3/8 in
轮廓尺寸 A
6.6 mm
驱动侧直径
17.8 mm
长度
49 mm
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓; 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
产品类别
套筒扳手插件

Share this product

or copy this link