产品编号: 652010 22

冲击六角套筒,3/4 英寸 22 mm

品牌: Ko-ken
方形驱动插口 3/4

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有64件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

This article is also availabe in a set

描述

技术说明:

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
带有保护螺丝和螺母的特殊轮廓,类似 AS 驱动 轮廓。出于安全考虑,必须配有安全销和橡胶垫圈。

标准:

DIN 3129

材料:

铬钼钢制成,表面发兰处理。

提示:

如需要,可提供更多的规格和型号。

技术参数

扳手开口度
22 mm
方形驱动插口
3/4 in
从动侧直径
36.3 mm
长度
50 mm
驱动型式
六角套筒扳手
适用于机器
产品类别
套筒扳手插件

Spare parts

Share this product

or copy this link