产品编号: 652900

用于批头的连接销,3/4 英寸

品牌: Ko-ken

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有2件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。

适合于:

套筒/批头 17 − 36 mm,加长杆,万向活节头和连接件。

适合于:

套筒(扳手尺寸): 17 − 36 mm
和编号 652400 − 2650

技术参数

直径
5.5 mm
长度
35 mm

Share this product

or copy this link