产品编号: 693330 136

塑料系统工具箱 L-BOXX® 空箱 136

工具箱特性 可堆叠
材料 ABS
包装 系统工具箱(L-Boxx)
IP 保护等级 IP X4

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

This article is also availabe in a set

描述

技术说明:

采用抗冲击和撞击的 ABS 塑料,可以完全耐抗喷溅水。稳定的卡扣机构,可以实现箱体之间方便且快速的连接和分离,继而可以将多个塑料标准箱结合成一体进行运输,最大重量 40 kg。符合人体工程学的握柄和额外的握柄槽,提高了抓握的舒适性。顶盖最高承重量 100 kg,箱体承重量最多 25 kg。

功能:

IPX4:可防范各个方向的喷溅水,但无异物或接触防护。

技术参数

材料
ABS
IP 保护等级
IP X4
工具箱特性
可堆叠
外部尺寸,长度
442 mm
外部尺寸,宽度
357 mm
外部尺寸,高度
151 mm
内部尺寸,长度
375 mm
内部尺寸,宽度
311 mm
内部尺寸,高度
107 mm
重量
2.2 kg
包装
系统工具箱(L-Boxx)
产品类别
工具运输系统

Accessories

Share this product

or copy this link